MILLER ELECTRIC 300611 Vise And Vise Mount 7w x 14d x 12h Γκρι | AE3TUK 5FYE6

MILLER ELECTRIC 300611 Vise And Vise Mount 7w x 14d x 12h Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TUK Μοντέλο: 300611Cross Ref: 5FYE6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€640.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςVise και Vise Mount
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος14 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.975
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 300611 Vise And Vise Mount 7w x 14d x 12h Γκρι
€640.91 /μονάδα