MILLER ELECTRIC 300497 Spoolmate Spoolmate 200 Series | AA2JYV 10N006

MILLER ELECTRIC 300497 Καρούλι Spoolmate 200 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2JYV Μοντέλο: 300497Σταυρός: 10N006

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,747.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυροβόλο όπλο
Ενισχυτές AC160A
Μήκος καλωδίου20
Κύκλος60%
ΧαρακτηριστικάΣειρά Spoolmate 200
Μέγεθος καλωδίου.030 -.035 (0.8- 0.9 mm) Αλουμίνιο, 023 -,035 (0.6 -0.9 mm) Ήπιο και ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8515390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΜήκος καλωδίουΚύκλοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή
MILLER ELECTRIC 300371 Spool Gun 135 Amps Για 1tkc4 1tkc5 2rua2 | AC3EBF 2RVC9 300371135A1230%Ελαφριά βιομηχανική0.023-.035 "€969.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 300497 Καρούλι Spoolmate 200 Series
€2,747.88 /μονάδα