MILLER BY HONEYWELL SGC / 120FT Οριζόντιο σύστημα σωληνώσεων μήκος 120 ποδιών | AD2LNZ 3RCC6

MILLER BY HONEYWELL SGC/120FT Horizontal Lifeline System μήκους 120 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LNZ Μοντέλο: SGC/120FTCross Ref: 3RCC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,704.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντιο σύστημα σωτηρίας
Υλικό υλικούΑτσάλι
ΕγκατάστασηΠροσωρινός
Μήκος120ft.
Υλικό γραμμήςΓαλβανισμένο ατσάλι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες
Εργαζόμενοι ανά σύστημα4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.75
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
MILLER BY HONEYWELL SGS18 / 120FT Σύστημα οριζόντιας γραμμής ζωής Μήκος ποδιών 120 | AC2JZW 2KUA2 SGS18 / 120FT120ft.€4,577.95
MILLER BY HONEYWELL SGC / 60FT Οριζόντιο σύστημα σωσίβιου μήκους 60 πόδια | AC2JZX 2KUA3 SGC / 60FT60ft.€6,250.07
MILLER BY HONEYWELL SGS36 / 120FT Σύστημα οριζόντιας γραμμής ζωής Μήκος ποδιών 120 | AD2LPA 3RCC7 SGS36 / 120FT120ft.€4,898.50
MILLER BY HONEYWELL SGS36 / 60FT Οριζόντιο σύστημα σωσίβιου μήκους 60 πόδια | AD2LPB 3RCC8 SGS36 / 60FT60ft.€5,608.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SGC/120FT Horizontal Lifeline System μήκους 120 πόδια
€7,704.32 /μονάδα