MILLER BY HONEYWELL QP-1 / 100FT Σύστημα διάσωσης Καλώδιο 100 πόδια | AC7WQD 38Y420

MILLER BY HONEYWELL Καλώδιο συστήματος διάσωσης QP-1/100FT 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7WQD Μοντέλο: QP-1/100FTΣταυρός: 38Y420

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,288.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα διάσωσης
Καλώδιο Dia.7 / 16 "
ΧρώμαRed
Αντοχή σε εφελκυσμό8,000 λίβρες (σχοινί), 5,000 λίβρες (Cross-Arm Anchorage), 5,000 λίβρες (Twist-Lock Carabiner)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)170.18
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MILLER BY HONEYWELL QP / 25FT Σύστημα διάσωσης με εφεδρικό καλώδιο συστήματος διακοπής 25 πόδια | AC7WPW 38Y413 QP / 25FT€4,022.03
MILLER BY HONEYWELL QP / 50FT Σύστημα διάσωσης με εφεδρικό καλώδιο συστήματος διακοπής 50 πόδια AC7WPX 38Y414 QP / 50FT€5,525.74
MILLER BY HONEYWELL QP / 75FT Σύστημα διάσωσης με εφεδρικό καλώδιο συστήματος διακοπής 75 πόδια | AC7WPY 38Y415 QP / 75FT€4,841.59
MILLER BY HONEYWELL QP / 100FT Σύστημα διάσωσης με εφεδρικό καλώδιο συστήματος διακοπής 100 πόδια | AC7WPZ 38Y416 QP / 100FT€5,858.46
Καλώδιο συστήματος διάσωσης MILLER BY HONEYWELL QP-1/25FT 25 πόδια | AC7WQA 38Y417 QP-1 / 25FT€2,261.78
MILLER BY HONEYWELL QP-1 / 50FT Σύστημα διάσωσης Καλώδιο 50 πόδια | AC7WQB 38Y418 QP-1 / 50FT€3,446.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL Καλώδιο συστήματος διάσωσης QP-1/100FT 100 πόδια
€3,288.26 /μονάδα