MILLER BY HONEYWELL 51X / 9FT Tripod 9 Feet Αλουμίνιο 310 λίβρες | AD2EGC 3NPV9

MILLER BY HONEYWELL 51X/9FT τρίποδο 9 πόδια αλουμίνιο 310 λίβρες

Στοιχείο: AD2EGC Μοντέλο: 51X/9FTCross Ref: 3NPV9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,188.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένο διαστημικό τρίποδο
ΧρώμαΑσημένιο
Εύρος Ύψους108 "
ΥλικόΑλουμίνιο υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Βάση ακτίνας βάσης (90 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ΎψουςΤιμή
MILLER BY HONEYWELL 51 / 7FT Tripod Ελαφρύ | AE6HWM 5T536 51 / 7FT48 έως 72 "€1,546.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 51X/9FT τρίποδο 9 πόδια αλουμίνιο 310 λίβρες
€2,188.62 /μονάδα