MILES LUBRICANTS M0010020099 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 46, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRH 49CL28

MILES LUBRICANTS M0010020099 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 46, Sae Grade 20W, Ro

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT3FRH Μοντέλο: M0010020099Cross Ref: 49CL28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό έλαιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.559
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MILES LUBRICANTS M001000803 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 100, Sae Grade 30W, Aw | CT3FRD 49CL24 M001000803€181.27
MILES LUBRICANTS M001000503 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M001000503€151.73
MILES LUBRICANTS M0010020103 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 32, Sae Grade 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M0010020103€151.73
MILES LUBRICANTS M001000603 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 46, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRG 49CL20 M001000603€181.78
MILES LUBRICANTS M001000703 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 68, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M001000703€169.54
MILES LUBRICANTS M0010020095 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 68, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M0010020095€159.44
MILES LUBRICANTS M001000801 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum, Iso Viscosity Grade 100, Sae Grade 30W, Aw | CT3FRL 49CL25 M001000801€1,477.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILES LUBRICANTS M0010020099 Hydraulic Oil, Mineral, 5 Gal, Pail, Iso Viscosity Grade 46, Sae Grade 20W, Ro
€172.57 /μονάδα