MIGHTY LINE MightyLiner Tape Floor Applicator, Μαύρο / Κίτρινο, 15 ίντσες Ύψος, 3 ίντσες Μέγεθος πυρήνα | CD6LRY 54ZF79

MIGHTY LINE Εφαρμογή ταινίας δαπέδου MightyLiner, Μαύρο / Κίτρινο, Ύψος 15 ίντσες, Μέγεθος πυρήνα 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LRY Μοντέλο: MightyLinerCross Ref: 54ZF79

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€457.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή ταινίας δαπέδου
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
ΚατασκευήΠλαστικό / Χάλυβα
Μέγεθος πυρήνα3"
Λαβήπλαστικός
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας4"
Αριθμός τροχών1
Μέγεθος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο εφαρμοστής ταινίας δαπέδου Mighty Line είναι μια αποτελεσματική λύση για τη σήμανση λωρίδων κυκλοφορίας αποθήκης και επικίνδυνων περιοχών με ταινίες πλάτους έως και 4 ιντσών. Βοηθά τον χρήστη να εφαρμόζει εύκολα ταινίες χωρίς να σέρνεται στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το εφαρμογέα δαπέδου Mighty Line είναι ευεργετικό για την επικόλληση βινυλίου, γκάφους, αγωγών και αντιολισθητικών ταινιών.
  • Διαθέτει βραχίονα οδηγό για να εξασφαλίσει μια ευθεία γραμμή ταινίας.
  • Αυτό το βιομηχανικό εφαρμοστή ταινίας δαπέδου έχει τοιχώματα 0.25 ιντσών από πλαστικό και χάλυβα για να το προστατεύει από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
  • Η ελαφριά ιδιότητά του κάνει αυτό το μηχάνημα εφαρμογής ταινίας δαπέδου εύκολο στο χειρισμό και την αποθήκευση.
  • Αυτό το MightyLiner είναι εξοπλισμένο με τροχό 3 ιντσών για εύκολη μετακίνηση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Πανίσχυρη γραμμή Ταινία σήμανσης δαπέδου 3RY: Αυτή η ταινία δαπέδου 3 ιντσών είναι ιδανική για χρήση με αυτό το μηχάνημα εφαρμογής ταινίας δαπέδου.
  • Πανίσχυρη γραμμή Βιομηχανική ταινία δαπέδου 3RB: Αυτή η ταινία συνεχούς ρολού είναι απαραίτητη για τη σήμανση βιομηχανικών χώρων εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί αυτή η συσκευή εφαρμογής ταινίας να χρησιμοποιηθεί για πολλές ώρες;

A. Η συσκευή εφαρμογής ταινίας δαπέδου Mighty Line είναι εξοπλισμένη με πλαστική λαβή που παρέχει άνεση και επιτρέπει στο χρήστη να κάνει ρίγες για πολλές ώρες.

Ε. Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες ταινίας;

A.

  • Η επιφάνεια που θα ρίξει πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
  • Η θερμοκρασία δαπέδου πρέπει να είναι περίπου 50 βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Η γραμμή που πρόκειται να ριγέ πρέπει να έχει μια προσωρινή σήμανση από κιμωλία για να εξασφαλίζονται ευθείες γραμμές.

Ε. Πώς να εξασφαλίσετε την απόλυτη τάση του καρουλιού;

A. Για ακριβή τάνυση της μπομπίνας, το παξιμάδι μέσα στο καρούλι πρέπει να σφίξει. Βεβαιωθείτε ότι το 1/4 της ίντσας του παξιμαδιού προεξέχει από το καρούλι.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIGHTY LINE Εφαρμογή ταινίας δαπέδου MightyLiner, Μαύρο / Κίτρινο, Ύψος 15 ίντσες, Μέγεθος πυρήνα 3 ίντσες
€457.04 /μονάδα