Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 22HSC0100 Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 0.650, 10 Pk | AA9QRA 1ENR4

MICRO PLASTICS 22HSC0100 Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 0.650, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9QRA Μοντέλο: 22HSC0100Cross Ref: 1ENR4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Σύσφιξη Dia.0.569 έως 0.650 "
ΧρώμαΦυσικό
ΥλικόΝάιλον
Θερμ. Εύρος-40 έως +185 F
Πάχος0.07 "
Πλάτος0.23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 22HSC0100 Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 0.650, 10 Pk
€9.07 /πακέτο