Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 22HC1406B Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 1.610, 10 Pk | AA9QQC 1ENN1

MICRO PLASTICS 22HC1406B Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 1.610, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QQC Μοντέλο: 22HC1406BΣταυρός: 1ENN1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Σύσφιξη Dia.1.406 έως 1.610 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΝάιλον
Θερμ. Εύρος-40 έως +185 F
Πάχος0.062 "
Πλάτος0.344 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 22HC1406B Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 1.610, 10 Pk
€14.94 /πακέτο