Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 22HC1031B Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 1.187, 10 Pk | AA9QPY 1ENL6

MICRO PLASTICS 22HC1031B Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 1.187, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QPY Μοντέλο: 22HC1031BCross Ref: 1ENL6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHose Clamp
Σύσφιξη Dia.1.031 έως 1.187 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΝάιλον
Θερμ. Εύρος-40 έως +185 F
Πάχος0.062 "
Πλάτος0.313 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 22HC1031B Σφιγκτήρας σωλήνα, Nylon, Max Dia. 1.187, 10 Pk
€10.71 /πακέτο