Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 TPG-432 Ευρετήριο Εισαγωγή Τριγωνικό Ραντ 1/32 In | AA8FNK 18D758

MICRO 100 TPG-432 Indexable Triangle Rad 1/32 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FNK Μοντέλο: TPG-432Σταυρός: 18D758

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή πάχους0.125 "
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius1 / 32 "
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 11
ΣτυλΘετικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.48
Μήκος πλοίου (cm)1.83
Πλάτος πλοίου (cm)1.83
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΤιμή
MICRO 100 TPG-433 Ευρετήριο Εισαγωγή Triangle Rad 3/64 In | AA8FNL 18D759 TPG-4333 / 64 "€25.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 TPG-432 Indexable Triangle Rad 1/32 In
€20.15 /μονάδα