METRO SXRSISO Καλάθι απομόνωσης Polymer Light Taupe | AE8NKM 6EJF3

METRO SXRSISO Isolation Cart Polymer Light Taupe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NKM Μοντέλο: SXRSISOCross Ref: 6EJF3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,686.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι απομόνωσης
Χρώμα γραφείουΦως Taupe
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκου4 περιστρεφόμενα
Χρώμα συρταριούΦως Taupe
Χρώμα τραβήγματος συρταριούΚίτρινο
ΥλικόΠολυμερές
Αριθμός συρταριών(2) 6 "H, (2) 9" H
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος24.875 "
συνολικό ύψος41.75 "
συνολικό πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9402900020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΥλικόΑριθμός συρταριώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
METRO MBX3110ISO Απομόνωση Ιατρικό Καλάθι H 38-1 / 8 x W 30 | AB7ZYE 24Χ120 MBX3110ISOΠολυμερές(2) Περιστρεφόμενος με φρένο & (2) Περιστρεφόμενος με κλείδωμαΑτσάλι524 "38 "22.5 "€3,528.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO SXRSISO Isolation Cart Polymer Light Taupe
€3,686.24 /μονάδα