Μίζα ράφι METRO Q356G3 63 x 48 x 18 | AF3RCD 8CEW2

METRO Μίζα μονάδας ραφιού Q356G3 63 x 48 x 18

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3RCD Μοντέλο: Q356G3Cross Ref: 8CEW2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€876.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιού
Βάθος18 "
Ύψος63 "
ΥλικόΧάλυβας (πλαίσιο, στύλος)
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.475
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO Q366G3 Μονάδα ραφιών Μονάδα 63 x 60 x 18 | AF3RCE 8CEW3 Q366G318 "60 "€977.93
METRO Q376G3 Μονάδα ραφιού Μίζα 63 x 72 x 18 | AF4KFU 8ZAA2 Q376G318 "72 "€1,108.03
RFQ
METRO Q536G3 Μονάδα ραφιού Μίζα 63 x 36 x 24 | AF4NLF 9DLJ1 Q536G324 "36 "€860.58
METRO Q336G3 Ράφι Μονάδα Μίζα 63 x 36 x 18 | AF4PVT 9F154 Q336G318 "36 "€766.41
METRO Q576G3 Ράφι Μονάδα Μίζα 63 x 72 x 24 | AF4YER 9PTY5 Q576G324 "72 "€1,341.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Μίζα μονάδας ραφιού Q356G3 63 x 48 x 18
€876.04 /μονάδα