METRO Q336EG3 Μη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας 36lx18 W 900lb. | AF4QWV 9GCJ3

METRO Q336EG3 Unassembled Utility Cart 36lx18 W 900lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QWV Μοντέλο: Q336EG3Cross Ref: 9GCJ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Χωρητικότητα ανά ράφι225 λίβρες
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαζωγραφισμένα
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος χειλιών1 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος67 5 / 16 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος18 "
Χρώμα ραφιούΜπλε
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΑεριζόμενος
Πλάτος ραφιού18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάστερ Ντία.Συνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΤιμή
METRO Q366EG3 Μη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας 60lx18 W 900lb. | AF3VFY 8DJ78 Q366EG34"60 "18 "60 "18 "€1,053.48
METRO Q536EG3 Μη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας 36lx24 W 900lb. | AF4UBF 9K806 Q536EG34"36 "24 "36 "24 "€862.72
METRO Q556EG3 Μη συναρμολογημένο καλάθι χρησιμότητας 48lx24 W 900lb. | AF4YVX 9RCT2 Q556EG35"48 "24 "48 "24 "€962.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Q336EG3 Unassembled Utility Cart 36lx18 W 900lb.
€675.94 /μονάδα