METRO PR1872NK3 Ράφι σύρματος 18x72 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCZ 21Z361

METRO PR1872NK3 Ράφι από σύρμα 18x72 ιντσών Πράσινο Εποξειδικό - Συσκευασία των 4

Στοιχείο: AB6NCZ Μοντέλο: PR1872NK3Cross Ref: 21Z361
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€856.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος18 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)183.52
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO PR1824NK3 Ράφι σύρματος 18x24 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 λίβρες18 "24 "€497.84
METRO PR1830NK3 Ράφι σύρματος 18x30 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 λίβρες18 "30 "€523.20
METRO PR1836NK3 Ράφι σύρματος 18x36 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCU 21Z356 PR1836NK3800 λίβρες18 "36 "€523.20
METRO PR1842NK3 Ράφι σύρματος 18x42 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 λίβρες18 "42 "€624.93
METRO PR1848NK3 Ράφι σύρματος 18x48 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 λίβρες18 "48 "€653.99
METRO PR1854NK3 Ράφι σύρματος 18x54 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 λίβρες18 "54 "€752.43
METRO PR1860NK3 Ράφι σύρματος 18x60 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 λίβρες18 "60 "€747.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO PR1872NK3 Ράφι από σύρμα 18x72 ιντσών Πράσινο Εποξειδικό - Συσκευασία των 4
€856.46 /μονάδα