Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO PGHK6K3 Pronged Hook Steel Green 1-1 / 4 x 7-5 / 8 x 5-5 / 8 | AF3XBN 8DXZ5

METRO PGHK6K3 Pronged Hook Steel Green 1-1/4 x 7-5/8 x 5-5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3XBN Μοντέλο: PGHK6K3Cross Ref: 8DXZ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολλημένος γάντζος
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος7.625 "
φινίρισμαMetroseal 3
Ύψος5.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού0.2 λίβρες
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO PGHK6K3 Pronged Hook Steel Green 1-1/4 x 7-5/8 x 5-5/8
€20.72 /μονάδα