METRO MQSEC56LE Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 63x28x68 | AB6AGX 20W712

METRO MQSEC56LE Καλάθι Ασφαλείας Σύρμα Εποξειδική Παλτό 63x28x68

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6AGX Μοντέλο: MQSEC56LECross Ref: 20W712

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,181.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ασφαλείας καλωδίων
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΧρώμιο / πολυουρεθάνη
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
ΧρώμαΤεφρόχρουν χρώμα
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΕποξειδική επίστρωση με Microban
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος ματιών2 "x 2"
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος68.5 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος28 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.6
Ύψος πλοίου (cm)173.99
Μήκος πλοίου (cm)160.35
Πλάτος πλοίου (cm)71.27
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΠλάτος ραφιούΧρώμαφινίρισμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
METRO MQSEC53LE Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 39x28x68 | AB6AGR 20W707 MQSEC53LE36 "Χρώμιο / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης24 "Τεφρόχρουν χρώμαΕποξειδική επίστρωση με Microban68.5 "39 "€3,245.17
METRO MQSEC53VE Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 41x28x68 | AB6AGT 20W708 MQSEC53VE36 "Πολυμερές / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης24 "Τεφρόχρουν χρώμαΕποξειδική επίστρωση με Microban68 "41 "€3,052.60
METRO MQSEC55DE Καλάθι Ασφαλείας Σύρμα Εποξειδική Παλτό 52x28x68 | AB6AGU 20W709 MQSEC55DE48 "Χρώμιο / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος24 "Τεφρόχρουν χρώμαΕποξειδική επίστρωση με Microban68 "52 "€3,456.08
METRO MQSEC55LE Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 51x28x68 | AB6AGV 20W710 MQSEC55LE48 "Χρώμιο / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης24 "Τεφρόχρουν χρώμαΕποξειδική επίστρωση με Microban68.5 "51 "€3,885.84
METRO SEC53LK3 Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 39x28x69 | AB6AHE 20W719 SEC53LK336 "Χρώμιο / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης24 "ΠράσινοΠράσινη εποξική επικάλυψη με Microban69 "39 "€2,766.19
METRO SEC55LK3 Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 51x28x69 | AB6AHF 20W720 SEC55LK348 "Χρώμιο / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης24 "ΠράσινοΠράσινη εποξική επικάλυψη με Microban69 "51 "€3,337.79
METRO SEC33EK3 Σύρμα ασφαλείας Epoxy Coat 41x22x68 | AB6AHH 20W722 SEC33EK336 "Χρώμιο / πολυουρεθάνη(4) Περιστρεφόμενος, (2) με φρένα ασφάλισης18 "ΠράσινοΠράσινη εποξική επικάλυψη με Microban68 "41 "€2,335.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MQSEC56LE Καλάθι Ασφαλείας Σύρμα Εποξειδική Παλτό 63x28x68
€4,181.69 /μονάδα