METRO MQ86UPE Ράφι μετά από χάλυβα 86 ίντσες Ύψος | AB6ANG 20W851

METRO MQ86UPE Συρμάτινο ράφι Χάλυβας Ύψος 86 ιντσών

Στοιχείο: AB6ANG Μοντέλο: MQ86UPECross Ref: 20W851
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€76.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτύλος ράφι από σύρμα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕποξειδική επικάλυψη
ΥλικόΑτσάλι
Δημοσίευση ύψους86 "
Δημοσίευση πλάτους1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.835
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)220.98
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΔημοσίευση ύψουςΤιμή
METRO 13UP Σύρμα ράφι Post Steel 13 Inch Heψος | AB6AJD 20W752 13UPΑσημένιοChromeΑτσάλι13 "€20.25
METRO 27UP Συρμάτινο ράφι Post Steel 27 ίντσες Ύψος | AB6AJE 20W753 27UPΓκρίChromeΑτσάλι27 "€24.16
METRO 33UP Συρμάτινο ράφι μετά χάλυβα 33 ίντσες Ύψος | AB6AJF 20W754 33UPΑσημένιοChromeΑτσάλι33 "€20.34
METRO 54UP Συρμάτινο ράφι Post Steel 54 ίντσες Ύψος | AB6AJG 20W755 54UPChromeChromeΑτσάλι54 "€27.23
METRO 7UP Συρμάτινο ράφι από χάλυβα 7 ίντσες ύψος | AB6AJH 20W756 7UPΑσημένιοChromeΑτσάλι7"€18.74
METRO 13UPBL Σύρμα ράφι Post Steel 13 Inch ightψος | AB6AJJ 20W757 13UPBLΜαύρηματΑτσάλι13 "€17.15
METRO 27UPBL Συρμάτινο ράφι Post Steel 27 ίντσες Ύψος | AB6AJK 20W758 27UPBLΜαύρηματΑτσάλι27 "€20.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO MQ86UPE Συρμάτινο ράφι Χάλυβας Ύψος 86 ιντσών
€76.30 /μονάδα