METRO HDM2436NC Wire Shelf Drop Mat 24x36 ιντσών Chrome | AB8KAU 25W904

METRO HDM2436NC Wire Shelf Drop Mat 24x36 ιντσών Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8KAU Μοντέλο: HDM2436NCCross Ref: 25W904

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα250 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος24 "
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO HDM1436NC Wire Shelf Drop Mat 14x36 ιντσών Chrome | AB8KAM 25W897 HDM1436NC14 "36 "€73.38
METRO HDM1448NC Wire Shelf Drop Mat 14x48 ιντσών χρώμιο | AB8KAN 25W898 HDM1448NC14 "48 "€85.61
METRO HDM1836NC Wire Shelf Drop Mat 18x36 ιντσών χρώμιο | AB8KAP 25W899 HDM1836NC18 "36 "€81.98
METRO HDM1848NC Wire Shelf Drop Mat 18x48 ιντσών χρώμιο | AB8KAQ 25W901 HDM1848NC18 "48 "€97.60
METRO HDM2136NC Wire Shelf Drop Mat 21x36 ιντσών χρώμιο | AB8KAR 25W902 HDM2136NC21 "36 "€87.11
METRO HDM2148NC Wire Shelf Drop Mat 21x48 ιντσών χρώμιο | AB8KAT 25W903 HDM2148NC21 "48 "€107.94
METRO HDM2448NC Wire Shelf Drop Mat 24x48 ιντσών χρώμιο | AB8KAV 25W905 HDM2448NC24 "48 "€121.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO HDM2436NC Wire Shelf Drop Mat 24x36 ιντσών Chrome
€97.31 /μονάδα