METRO A2460NS Ρυθμιζόμενα Ράφια Βιομηχανικών Συρμάτων - συσκευασία 5 | AA8ZTY 1BDL2

METRO A2460NS Ρυθμιζόμενα βιομηχανικά ράφια καλωδίων - συσκευασία των 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZTY Μοντέλο: A2460NSCross Ref: 1BDL2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,066.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος24 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ύψος74 έως 86 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Τύπος ραφιώνΜονοκατοικία
Πλάτος24 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.025
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
METRO A1848NS Ρυθμιζόμενα Ράφια Βιομηχανικών Συρμάτων - συσκευασία 5 | AA8ZTN 1BCL1 A1848NS18 "74 έως 86 "5800 λίβρεςΜονοκατοικία18 "€2,007.67
METRO A1860NS Ρυθμιζόμενα Ράφια Βιομηχανικών Συρμάτων - συσκευασία 5 | AA8ZTQ 1BCL3 A1860NS18 "74 έως 86 "5600 λίβρεςΜονοκατοικία18 "€2,538.44
METRO A1872NS Ρυθμιζόμενα Ράφια Βιομηχανικών Συρμάτων - συσκευασία 5 | AA8ZTT 1BCL5 A1872NS18 "74 έως 86 "5600 λίβρεςΜονοκατοικία72 "€3,012.83
RFQ
METRO 4 OF 2448NS 4 / 63PS Ράφια καλωδίων Μίζα 48 ίντσες πλάτος 63 ίντσες Ύψος | AF3PAC 8AAZ3 4 OF 2448NS 4 / 63PS24 "63 "4800 λίβρεςμίζα48 "€1,489.41
METRO 4 / 2448NS2 / 63PS8 / 9995 Ράφια σύρματος Προσθήκη σε μονάδα ασημί | AF3PAG 8AAZ7 4/2448NS2/63PS8/999524 "63 "4800 λίβρεςΠρόσθετο48 "€1,586.38
METRO 4 / 2460NS 4 / 63PS Ράφια καλωδίων Μίζα 63 ίντσες H 24 ίντσες D | AF3PAJ 8AAZ9 4 / 2460NS 4 / 63PS24 "63 "4600 λίβρεςμίζα60 "€1,735.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO A2460NS Ρυθμιζόμενα βιομηχανικά ράφια καλωδίων - συσκευασία των 5
€3,066.70 /μονάδα