METRO A1836NC-5 Συρμάτινο ράφι 36 Π x 18 ιντσών D - Πακέτο 5 | AD9TYX 4UX17

METRO A1836NC-5 Συρμάτινο ράφι 36 W x 18 ιντσών D - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TYX Μοντέλο: A1836NC-5Cross Ref: 4UX17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΓρήγορη απελευθέρωση γωνίας
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.075
Ύψος πλοίου (cm)46.48
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO A1424NC Ράφι καλωδίου 14x24 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUA 21Z687 A1424NC800 λίβρες14 "24 "€332.93
METRO A1430NC Ράφι καλωδίου 14x30 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUB 21Z688 A1430NC800 λίβρες14 "30 "€346.51
METRO A1436NC Ράφι καλωδίου 14x36 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUC 21Z689 A1436NC800 λίβρες14 "36 "€346.51
METRO A1442NC Ράφι καλωδίου 14x42 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUD 21Z690 A1442NC800 λίβρες14 "42 "€398.51
METRO A1448NC Ράφι καλωδίου 14x48 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUE 21Z691 A1448NC800 λίβρες14 "48 "€398.51
METRO A1460NC Ράφι καλωδίου 14x60 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUF 21Ζ692 A1460NC600 λίβρες14 "60 "€464.87
METRO A1472NC Ράφι καλωδίου 14x72 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6NUG 21Z693 A1472NC600 λίβρες14 "72 "€526.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO A1836NC-5 Συρμάτινο ράφι 36 W x 18 ιντσών D - Πακέτο 5
€462.39 /μονάδα