METRO 74P-DSG Shelf Post Add-On H 74 ιντσών καπνιστό - Πακέτο 2 | AB6QNT 22A761

METRO 74P-DSG Shelf Post Add-on H 74 inch Smoked - Pack of 2

Στοιχείο: AB6QNT Μοντέλο: 74P-DSGΣταυρός: 22A761
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€89.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημοσίευση ραφιού
ΧρώμαΚαπνιστό γυαλί
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Δημοσίευση ύψους74 "
Δημοσίευση πλάτους1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.383
Ύψος πλοίου (cm)2.87
Μήκος πλοίου (cm)190.5
Πλάτος πλοίου (cm)10.49
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΔημοσίευση ύψουςΤιμή
METRO 54P Shelf Post Starter H 54 ιντσών Chrome - Πακέτο 4 | AB6QLK 22A708 54PΑσημένιοChromeΑτσάλι54 "€109.87
METRO 54P Shelf Post Add-On H 54 ιντσών Chrome - Πακέτο 2 | AB6QLL 22A709 54PΑσημένιοChromeΑτσάλι54 "€88.40
METRO 63P Shelf Post Starter H 63 ιντσών Chrome - Πακέτο 4 | AB6QLM 22A710 63PΑσημένιοChromeΑτσάλι63 "€99.19
METRO 63P Shelf Post Add-On H 63 ιντσών Chrome - Πακέτο 2 | AB6QLN 22A711 63PΑσημένιοChromeΑτσάλι63 "€96.72
METRO 74P Shelf Post Starter H 74 ιντσών χρώμιο - Πακέτο 4 | AB6QLP 22A712 74PΑσημένιοChromeΑτσάλι74 "€138.55
RFQ
METRO 74P Shelf Post Add-On H 74 ιντσών Chrome - Πακέτο 2 | AB6QLQ 22A713 74PΑσημένιοChromeΑτσάλι74 "€115.92
RFQ
METRO 86P Shelf Post Starter H 86 ιντσών χρώμιο - Πακέτο 4 | AB6QLR 22A714 86PΑσημένιοChromeΑτσάλι86 "€137.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 74P-DSG Shelf Post Add-on H 74 inch Smoked - Pack of 2
€89.55 /μονάδα