Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 54UPW Συρμάτινο ράφι μετά από χάλυβα 54 ίντσες ύψος | AB6ALH 20W803

METRO 54UPW ράφι ράφι από χάλυβα 54 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ALH Μοντέλο: 54UPWCross Ref: 20W803

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτύλος ράφι από σύρμα
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΕποξειδική επικάλυψη
ΥλικόΑτσάλι
Δημοσίευση ύψους54 "
Δημοσίευση πλάτους1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.41
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΥλικόΔημοσίευση ύψουςΤιμή
METRO 13UP Σύρμα ράφι Post Steel 13 Inch Heψος | AB6AJD 20W752 13UPΑσημένιοChromeΑτσάλι13 "€20.25
METRO 27UP Συρμάτινο ράφι Post Steel 27 ίντσες Ύψος | AB6AJE 20W753 27UPΓκρίChromeΑτσάλι27 "€24.16
METRO 33UP Συρμάτινο ράφι μετά χάλυβα 33 ίντσες Ύψος | AB6AJF 20W754 33UPΑσημένιοChromeΑτσάλι33 "€20.34
METRO 54UP Συρμάτινο ράφι Post Steel 54 ίντσες Ύψος | AB6AJG 20W755 54UPChromeChromeΑτσάλι54 "€27.23
METRO 7UP Συρμάτινο ράφι από χάλυβα 7 ίντσες ύψος | AB6AJH 20W756 7UPΑσημένιοChromeΑτσάλι7"€18.74
METRO 13UPBL Σύρμα ράφι Post Steel 13 Inch ightψος | AB6AJJ 20W757 13UPBLΜαύρηματΑτσάλι13 "€17.15
METRO 27UPBL Συρμάτινο ράφι Post Steel 27 ίντσες Ύψος | AB6AJK 20W758 27UPBLΜαύρηματΑτσάλι27 "€20.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 54UPW ράφι ράφι από χάλυβα 54 ίντσες ύψος
€36.27 /μονάδα