METRO 2160FS Solid Shelf 21x60 inch Stainless Steel - Πακέτο 4 | AB6NPP 21Z608

METRO 2160FS Μασίφ Ράφι 21x60 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6NPP Μοντέλο: 2160FSCross Ref: 21Z608

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,226.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό ράφι
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος21 "
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.408
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)153.04
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΤιμή
METRO 2160FG Μασίφ Ράφι 21x60 ιντσών Γαλβανιζέ - Πακέτο 4 | AB6NNN 21Z583 2160FGΓαλβανιζέΑτσάλι€666.75
METRO 2160FG Στερεό ράφι γαλβανισμένο χάλυβα 21x60 ιντσών | AB6PTF 22A201 2160FGΓαλβανιζέΑτσάλι€179.46
METRO 2160FS Στερεό ράφι από ανοξείδωτο ατσάλι 21x60 ιντσών | AB6PUG 22A225 2160FSΦυσικόΑνοξείδωτο ατσάλι€567.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 2160FS Μασίφ Ράφι 21x60 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα - Πακέτο 4
€2,226.30 /μονάδα