Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

METRO 2130NC Συρμάτινο ράφι 21x30 ιντσών επιχρωμιωμένο | AB6NYW 21Z799

METRO Συρμάτινο ράφι 2130NC 21x30 ιντσών επιχρωμιωμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6NYW Μοντέλο: 2130NCCross Ref: 21Z799

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος21 "
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)76.84
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςφινίρισμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
METRO 1424NC Ράφι καλωδίου 14x24 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUP 21Z166 1424NC800 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι24 "€293.57
METRO 1430NC Ράφι καλωδίου 14x30 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUQ 21Ζ167 1430NC800 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι30 "€334.71
METRO 1436NC Wire Shelf 14x36 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUR 21Z168 1436NC800 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι36 "€332.13
METRO 1442NC Ράφι καλωδίου 14x42 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUT 21Z169 1442NC800 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι42 "€354.61
METRO 1448NC Ράφι καλωδίου 14x48 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUU 21Z170 1448NC800 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι48 "€389.59
METRO 1460NC Ράφι καλωδίου 14x60 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUV 21Z171 1460NC600 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι60 "€319.55
METRO 1472NC Ράφι καλωδίου 14x72 ιντσών επιχρωμιωμένο - Πακέτο 4 | AB6MUW 21Z172 1472NC600 λίβρες14 "ChromeΑτσάλι72 "€349.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO Συρμάτινο ράφι 2130NC 21x30 ιντσών επιχρωμιωμένο
€93.95 /μονάδα