METRO 1854NK3 Wire Shelf 18x54 inch Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBW 21Z335

METRO 1854NK3 Συρμάτινο ράφι 18x54 ιντσών Πράσινο Εποξειδικό - Συσκευασία των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6NBW Μοντέλο: 1854NK3Cross Ref: 21Z335

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€555.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος18 "
φινίρισμαΕποξειδικά
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.814
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)137.8
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΤιμή
METRO 1424NK3 Wire Shelf 14x24 inch Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBH 21Z323 1424NK3800 λίβρες14 "24 "€361.53
METRO 1430NK3 Ράφι καλωδίου 14x30 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBJ 21Z324 1430NK3800 λίβρες14 "30 "€348.80
METRO 1436NK3 Ράφι σύρματος 14x36 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBK 21Z325 1436NK3800 λίβρες14 "36 "€348.80
METRO 1442NK3 Ράφι σύρματος 14x42 ιντσών πράσινο εποξειδικό - Πακέτο 4 | AB6NBL 21Z326 1442NK3800 λίβρες14 "42 "€412.74
METRO 1448NK3 Σύρμα ράφι 14x48 ιντσών Green Epoxy - Pack of 4 | AB6NBM 21Z327 1448NK3800 λίβρες14 "48 "€399.75
METRO 1460NK3 Ράφι σύρματος 14x60 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBN 21Z328 1460NK3600 λίβρες14 "60 "€453.00
METRO 1472NK3 Ράφι σύρματος 14x72 ιντσών Green Epoxy - Πακέτο 4 | AB6NBP 21Z329 1472NK3600 λίβρες14 "72 "€524.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1854NK3 Συρμάτινο ράφι 18x54 ιντσών Πράσινο Εποξειδικό - Συσκευασία των 4
€555.25 /μονάδα