METRO 1824NS Wire Shelf Super Erecta 18x24 Ανοξείδωτο - Συσκευασία 4 | AB6MWF 21Ζ205

METRO 1824NS Συρμάτινο ράφι Super Erecta 18x24 από ανοξείδωτο χάλυβα - Συσκευασία των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6MWF Μοντέλο: 1824NSCross Ref: 21Z205

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,208.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι καλωδίων
Τύπος προσαρμογήςΣπλιτ μανίκι
Χωρητικότητα800 λίβρες
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18 "
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΤιμή
METRO 1836NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 λίβρες18 "Φυσικό36 "€1,603.82
METRO 1848NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 λίβρες18 "Φυσικό48 "€1,951.75
METRO 1860NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 60 ίντσες D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 λίβρες18 "Φυσικό60 "€2,455.90
METRO 1872NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 18 Π x 72 ίντσες D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 λίβρες18 "Φυσικό72 "€2,945.01
RFQ
METRO 2436NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 36 ίντσες D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 λίβρες24 "Φυσικό36 "€1,921.22
METRO 2448NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 24 Π x 48 ίντσες D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 λίβρες24 "Φυσικό48 "€2,213.99
METRO 2460NS Ράφι καλωδίου 1-1 / 8 Υ x 60 Π x 24 ίντσες D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 λίβρες24 "Φυσικό60 "€2,300.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

METRO 1824NS Συρμάτινο ράφι Super Erecta 18x24 από ανοξείδωτο χάλυβα - Συσκευασία των 4
€1,208.59 /μονάδα