Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις MERSEN FERRAZ STXR600D05, Τύπος 1, 600V, 50kA | CH6BVF

MERSEN FERRAZ STXR600D05 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Τύπος 1, 600V, 50kA

Είδος: CH6BVF Μοντέλο: STXR600D05
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος3.35 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος3.25 "
Πλάτος3.35 "

Λεπτομέρειες:

    • Ενδεικτική λυχνία LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ SP07U175 Βύσμα συσκευής προστασίας από υπερτάσεις, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις1.85 "1 Πόλο0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U275 Βύσμα συσκευής προστασίας από υπερτάσεις, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις1.85 "1 Πόλο0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U320 Βύσμα συσκευής προστασίας από υπερτάσεις, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις1.85 "1 Πόλο0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U420 Βύσμα συσκευής προστασίας από υπερτάσεις, 420V, 75kA | CH6BNV SP07U4201.77 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις1.85 "1 Πόλο0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U550 Βύσμα συσκευής προστασίας από υπερτάσεις, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις1.85 "1 Πόλο0.69 "-
RFQ
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις MERSEN FERRAZ ST1000PV, 1000V, 50kA, 3 Pole | CH6BNX ST1000PV2.7 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις3.58 "3 Πόλο2.1 "€344.11
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις MERSEN FERRAZ ST1000PVM, 1000V, 50kA, 3 Pole | CH6BNY ST1000PVM2.7 "Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιοΣυσκευή προστασίας από υπερτάσεις3.58 "3 Πόλο2.1 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ STXR600D05 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, Τύπος 1, 600V, 50kA