Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Καταστολέας υπερτάσεων Pluggable 3p Τύπος 4 | AA8MPZ 19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Καταστολέας υπερτάσεων με δυνατότητα σύνδεσης 3p Τύπος 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MPZ Μοντέλο: STP600YPVMΣταυρός: 19D577

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€378.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος2-4 / 5 "
περίβλημα ΥλικόΤερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
Τύπος περιβλήματοςIP20
Τύπος φίλτρουΜη φιλτράρισμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος4"
Τύπος τοποθεσίαςΠληκτρολογήστε 4
ΥλικόPET (Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο)
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας750
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση40kA
Τρόποι προστασίας+/- έως +/-, +/- σε PE
Στυλ συναρμολόγησηςDIN-ράγα
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής20kA
Αριθμός Πολωνών3
ΦάσηPV-Y
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος200kA
ΧαρακτηριστικάΕνσωματωμένο
Τάση600DC
Βαθμολογία προστασίας τάσης2400V
Πλάτος2"
Gauge Wire6 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Καταστολέας υπερτάσεων με δυνατότητα σύνδεσης 3p Τύπος 4
€378.83 /μονάδα