Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERSEN FERRAZ MPDB67661 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 310A, 1 Pole | AF8ECG 25CC28

MERSEN FERRAZ MPDB67661 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 310A, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ECG Μοντέλο: MPDB67661Cross Ref: 25CC28
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
€87.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Εκτίμηση τάσης AC1000V
Υλικό σώματοςGFPC
Βάθος3.25 "
Ύψος3.25 "
Μήκος5"
Μέγιστη. Amps310
Αριθμός Πολωνών1
Πρωτεύον εύρος καλωδίων6 AWG έως 350 MCM
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος6
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)14 έως 2 AWG
Τάση τάσης600 VAC/DC
Πλάτος1.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)13.41
Κωδικός ΕΣ8536904000

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (1)
    • Σχεδιασμός μπλοκ διανομής ισχύος (Άνοιγμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΑριθμός ΠολωνώνΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ MPDB67001 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 310A, 1 Pole | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG έως 350 MCM1.85 "€68.15
MERSEN FERRAZ MPDB67002 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 310A, 1 Pole | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG έως 350 MCM3.57 "€85.16
MERSEN FERRAZ MPDB67003 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 310A, 1 Pole | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG έως 350 MCM5.28 "€121.43
MERSEN FERRAZ MPDB67491 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 380A, 1 Pole | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814 έως 10 AWG1.85 "€90.41
MERSEN FERRAZ MPDB67492 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 380A, 1 Pole | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814 έως 10 AWG3.57 "€124.48
MERSEN FERRAZ MPDB67493 Block διανομής, Standard, 600V, 380A, 1 Pole | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814 έως 10 AWG5.28 "€184.13
MERSEN FERRAZ MPDB67511 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 350A, 1 Pole | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614 έως 2 AWG1.85 "€62.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67661 Μπλοκ διανομής, Standard, 600V, 310A, 1 Pole
€87.11 /μονάδα