MERSEN FERRAZ MPDB66261SS Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 400A, 1 Pole, Copper | CH4ZTQ

MERSEN FERRAZ MPDB66261SS Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 400A, 1 Pole, Copper

Είδος: CH4ZTQ Μοντέλο: MPDB66261SS

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Εκτίμηση τάσης AC1000V
Υλικό σώματοςGFPC
Ύψος3.25 "
Μήκος3.08 "
Αριθμός Πολωνών1 Πόλο
Πλάτος1.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)13.41

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ MPDB66260SS Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 400A, Adder, Copper | CH4ZTN MPDB66260SSΑθροιστής1.72 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66263SS Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 400A, 3 Pole, Copper | CH4ZTU MPDB66263SS3 Πόλο5.28 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB66261SS Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 400A, 1 Pole, Copper