Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERIT 69957399795 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, 240 Grit, Fine Grade, Καφέ Χρώμα | AX3LYN 1YFV3

MERIT 69957399795 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, 240 Grit, Fine Grade, Καφέ Χρώμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3LYN Μοντέλο: 69957399795Cross Ref: 1YFV3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη αλλαγή δίσκου
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςμε επικάλυψη
Τύπος συνημμένουΠληκτρολογήστε 1
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςY
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.3"
ΒαθμόςΠολύ ωραία
χαλίκι240
Μέγιστη. RPM20,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΤύπος συνημμένουΧρώμαΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
MERIT 69957399659 Δίσκος λείανσης γρήγορης αλλαγής, λεπτόκοκκος, διάμετρος 3" | AX3LXX 1EDT9 69957399659Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 2Καστανό3"Πολύ ωραία24020,00050€110.12
MERIT 69957399766 Γρήγορη αλλαγή Δίσκος λείανσης, χονδροειδούς βαθμού, 80 Grit, 1-1/2" Διάμετρος | AX3LYE 2KNH2 69957399766Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 1Καστανό1.5 "Τραχύς8030,000100€110.29
MERIT 69957399686 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, 80 Grit, Χοντρός βαθμός, Καφέ Χρώμα | AX3MAH 1EDU4 69957399686Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 3Καστανό1"Τραχύς8040,000100€66.74
MERIT 69957399696 1-1 / 2 Inch Coating Quick Change Disc, TR Roll-On / Off Type 3, 50, Coarse, 100 Pk | CD2KCW 1EDK5 69957399696Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 3Καστανό1.5 "Τραχύς5030,000100€109.83
MERIT 69957399705 Δίσκος γρήγορης αλλαγής 2 ιντσών με επίστρωση, TR Roll-On/Off Τύπος 3, Extra Coarse, 100 Pk | CD2KCX 1EDL4 69957399705Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 3Καστανό2"Έξτρα χοντρή2430,000100€181.28
MERIT 69957399714 Δίσκος γρήγορης αλλαγής 2 ιντσών, TR Roll-On / Off Type 3, 180, Fine, 100 Pk | CD2KCY 1EDL8 69957399714Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 3Καστανό2"τέλος18030,000100€124.12
MERIT 69957399637 Δίσκος Quick Change με επικάλυψη 2 ιντσών, Τύπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης TS/TSM, Extra Coarse, 100 Pk | CD2KCZ 1EDN8 69957399637Οξείδιο αργιλίουΠληκτρολογήστε 2Καστανό2"Έξτρα χοντρή2430,000100€166.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERIT 69957399795 Δίσκος Γρήγορης Αλλαγής, 240 Grit, Fine Grade, Καφέ Χρώμα
€105.74 /πακέτο