Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MERIT 66623355599 Δίσκος λείανσης Arbor Mount 5 x 7/8 50g - Πακέτο 25 | AB2BCL 1KXL5

MERIT 66623355599 Δίσκος λείανσης Arbor Mount 5 x 7/8 50g - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BCL Μοντέλο: 66623355599Cross Ref: 1KXL5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Arbor Mount Sanding
Λειαντικό υλικόΚεραμικό οξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό, με ρητίνη
Υλικό υποστήριξηςΊνα
Βάρος υποστήριξηςY
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.5"
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ6805100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΧρώμαΔίσκος Dia.χαλίκιΜέγιστη. RPMPkg. Ποσ.Τιμή
MERIT 66623357286 Arbor Mount Sanding Disc 7 x 7/8 Inch 60g - Συσκευασία 25 | AB2BBJ 1KVL1 66623357286Οξείδιο αργιλίουΚαστανό7"60860025€68.22
MERIT 66623357279 Arbor Mount Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 60g - Συσκευασία 25 | AB2BBL 1KVL4 66623357279Οξείδιο αργιλίουΚαστανό5"6010,00025€46.04
MERIT 66623357293 Arbor Mount Sanding Disc 5 x 7/8 60g - Συσκευασία 25 | AB2BBM 1KVL5 66623357293Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίουΜπλε5"6010,00025€61.15
MERIT 66623355600 Arbor Mount Sanding Disc 5 x 7/8 60g - Συσκευασία 25 | AB2BBN 1KVL6 66623355600Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚαστανό5"6010,00025€64.63
MERIT 66623357278 Arbor Mount Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 50g - Συσκευασία 25 | AB2BCJ 1KXL3 66623357278Οξείδιο αργιλίουΚαστανό5"5010,00025€46.04
MERIT 66623357292 Arbor Mount Sanding Disc 5 x 7/8 50g - Συσκευασία 25 | AB2BCK 1KXL4 66623357292Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίουΜπλε5"5010,00025€66.23
MERIT 66623353310 Arbor Mount Sanding Disc 4-1/2 x 7/8 50g - Pack Of 25 | AB2BCM 1KXL6 66623353310Οξείδιο αργιλίουΚαστανό4.5 "5011,00025€40.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERIT 66623355599 Δίσκος λείανσης Arbor Mount 5 x 7/8 50g - Πακέτο 25
€86.63 /πακέτο