Παγίδα ατμού MEPCO 46-730G, Συνδέσεις NPT 1 1/2 ίντσας, Μήκος από άκρη σε άκρη 7 ίντσες, μέγιστο 30 Psi. Op Psi | CT2ZBR 402W72

MEPCO 46-730G Steam Trap, 1 1/2 Inch NPT Connections, 7 Inch End to End Length, 30 Psi Max. Op Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT2ZBR Μοντέλο: 46-730GCross Ref: 402W72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€932.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MEPCO 46-715G BUSH Steam Trap, Συνδέσεις NPT 1 1/2 ίντσας, Μήκος από άκρη σε άκρη 7 ίντσες | CT2ZBF 402W71 46-715G€893.21
MEPCO IB12-3-200G BUSH Steam Trap, Συνδέσεις NPT 3/4 ιντσών, Μήκος 6 1/2 ίντσας από άκρη σε άκρη | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€342.63
MEPCO IB12-3-125G BUSH Steam Trap, Συνδέσεις NPT 3/4 ιντσών, Μήκος 6 1/2 ίντσας από άκρη σε άκρη | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€296.01
MEPCO IB15-6-125 Παγίδα ατμού, Συνδέσεις FNPT μεγέθους 1 1/2 ίντσας, Μέγεθος 10 1/4 ίντσας Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBJ 405Y48 ΙΒ15-6-125€1,642.48
MEPCO IB15-6-250 Steam Trap, Συνδέσεις FNPT Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Μέγεθος 10 1/4 ίντσας Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBK 405Y49 ΙΒ15-6-250€1,628.97
MEPCO IB15-6-30 Παγίδα ατμού, Συνδέσεις FNPT μεγέθους 1 1/2 ίντσας, Μέγεθος 10 1/4 ίντσας Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBL 405Y47 ΙΒ15-6-30€1,644.97
MEPCO 44-715G Steam Trap, Συνδέσεις FNPT μεγέθους 1 1/2 ίντσας, 5 Μέγεθος 3/8 ιντσών Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBM 405Z13 44-715G€478.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEPCO 46-730G Steam Trap, 1 1/2 Inch NPT Connections, 7 Inch End to End Length, 30 Psi Max. Op Psi
€932.39 /μονάδα