Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER TTR20-1 Transformer Turners Ratio Tester | AC9KEB 3GZX6

MEGGER Δοκιμαστής αναλογίας στροφών μετασχηματιστή TTR20-1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KEB Μοντέλο: TTR20-1Cross Ref: 3GZX6
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
€4,875.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμαστικός δείκτης στροφών μετασχηματιστή
Ακρίβεια+/- 0.1 έως 0.25% Εξαρτάται από το εύρος
Auto Power OffΝαι
Συχνότητα βαθμονόμησης55 Hz
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-5 έως 130 βαθμούς F
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία AA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.56
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος υγρασίας περιβάλλοντος (0 έως 90%)
    • Ρεύμα διέγερσης (0 έως 100 mA)
    • Εύρος τάσης διέγερσης (Αυτόματο, 8 V AC για μετασχηματιστές διανομής ή ισχύος και πιθανούς μετασχηματιστές, 0.5, 1.5 ή 8 V AC για τρέχοντες μετασχηματιστές)
    • Πολικότητα μετασχηματιστή (Κανονική ή Αντιστροφή)
    • Εύρος αναλογίας στροφών (0.8 έως 10,000)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER Δοκιμαστής αναλογίας στροφών μετασχηματιστή TTR20-1
€4,875.94 /μονάδα