Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER DET3TC Γείωση γείωσης Tester 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER DET3TC Earth Ground Tester 128 Hz 100vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2UTF Μοντέλο: DET3TCCross Ref: 2MY25
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
€1,824.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή γείωσης γείωσης
Ακρίβεια+/- 2% της ανάγνωσης +/- 3 ψηφία
Μετρά1999
DisplayΨηφιακή οθόνη LCD
Συχνότητα λειτουργίας128 Hz
Πηγή ενέργειας(8) Μπαταρίες AA
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT IV 100V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.68
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος αντίστασης γης (0.00001 έως 2k Ohms)
    • Βολτ γης (100VAC)
    • Μέτρηση ρεύματος (4.5mA)
    • Αντοχή στο έδαφος (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER DET3TC Earth Ground Tester 128 Hz 100vac
€1,824.38 /μονάδα