Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER DET14C Σφιγκτήρας στη γη Αντίσταση Tester 1500 Ohm | AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C Σφιγκτήρας στη Γη Αντίσταση Δοκιμαστή 1500 Ohm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VKP Μοντέλο: DET14CCross Ref: 6MRN4
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
€3,071.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος αντίστασης σφιγκτήρα στη γη
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίας(4) 1.5 V / AA
Μετρά4 ψηφία + 6 ψηφία με οπίσθιο φωτισμό
Τρέχον εύρος μέτρησης0.5 mA έως 35.0 A
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΕγγραφές 256
DisplayΨηφιακή οθόνη LCD
Χωρητικότητα σιαγόνων1.53 "(39 mm)
Συχνότητα λειτουργίας1390 Hz
Ανάλυση0.01 έως 10 Ωμ
Αξιολόγηση ασφαλείαςIP30, EN 61010-2-032 & CATIV 600V Βαθμός Polution 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.06
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9030390100
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος αντίστασης εδάφους (0.05 έως 1500 Ohms)
    • Ακρίβεια αντίστασης (Χαμηλό εύρος +/- 1.5%, Υψηλό εύρος +/- 35%)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER DET14C Σφιγκτήρας στη Γη Αντίσταση Δοκιμαστή 1500 Ohm
€3,071.68 /μονάδα