Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGAPRO 6EXT-SL6-CB Extension 6 Inch Length 1/4 Inch Shank | AC2TKB 2MRT8

MEGAPRO 6EXT-SL6-CB Επέκταση 6 ιντσών Μήκος 1/4 ίντσα Στέλεχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TKB Μοντέλο: 6EXT-SL6-CBCross Ref: 2MRT8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση κατσαβιδιού ShaftLOK
Μήκος bit6"
Σώμα Dia.1 / 4 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MEGAPRO 6EXT-SL10-C Extension 10 Inch Length 1/4 Inch Shank | AC2TKC 2MRT9 6EXT-SL10-C10 "10 "10 "€26.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGAPRO 6EXT-SL6-CB Επέκταση 6 ιντσών Μήκος 1/4 ίντσα Στέλεχος
€21.58 /μονάδα