Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 165 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB2KWD 1MMH1

MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 165 Lb Διάμετρος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KWD Μοντέλο: SS03AMP125SWTP01GCross Ref: 1MMH1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Δοσίμετρο85 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4 x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου165 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4 x 3-1/16"
συνολικό ύψος4.437 "
Μέγεθος πλάκας2-1/2 x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςC
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠράσινο
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΒασικό υλικόσυνολικό ύψοςΔρόμοςΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 220 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB2KUP 1MMB8 DW03TPP100SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη4 1 / 16 "Διπλή μπάλα σκληρυμένη-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς FΓκρί3"€33.93
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 190 Lb 3 ίντσες διάμετρος | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη4.437 "Διπλή μπάλα σκληρυμένη-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς FΓκρί3"€20.42
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 240 Lb 4 ίντσες AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5.437 "Διπλή μπάλα σκληρυμένη-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς FΓκρί4"€25.16
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 260 Lb 5 ίντσες διάμετρος | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη6.437 "Διπλή μπάλα σκληρυμένη-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς FΓκρί5"€28.06
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 260 Lb 6 ίντσες διάμετρος | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη7 13 / 32 "Διπλή μπάλα σκληρυμένη-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς FΓκρί6"€33.99
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 190 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη5.437 "Διπλή μπάλα-30 βαθμούς έως 210 βαθμούς FΠράσινο4"€49.56
MEDCASTER SS05AMP125SWTP01G Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 220 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AB2KWK 1MMH7 SS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0 έως 299 λίβρεςΠολυολεφίνη6.437 "Διπλή μπάλα-30 βαθμούς έως 210 βαθμούς FΠράσινο5"€54.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 165 Lb Διάμετρος 3 ιντσών
€46.11 /μονάδα