Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MECHANIX SMG-C91-010 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο L Pr | AG2NPD 31TU56

MECHANIX SMG-C91-010 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή υψηλής ορατότητας κίτρινο L Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NPD Μοντέλο: SMG-C91-010Cross Ref: 31TU56
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
€68.07 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 1000
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 1500
ANSI Newctons παρακέντησηςΜεγαλύτερο από 60
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA5
Πίσω υλικόTrekDry (R)
ΧρώμαHi-Vis Κίτρινο
ΜανσέταΓάντζος και βρόχος
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΣυνθετικό δέρμα, Armortex (R)
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
ΧέριΔεξιά αριστερά
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςArmorTex (R)
Υλικό φοίνικαΣυνθετικό δέρμα, Armortex (R)
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςL
Υλικό ραψίματοςΝάιλον
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη
ΒάροςΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ6216005820

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MECHANIX SMG-C91-008 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο S Pr | AG2NPB 31TU54 SMG-C91-008S€68.07
MECHANIX SMG-C91-009 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Yellow M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M€68.07
MECHANIX SMG-C91-011 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL€68.07
MECHANIX SMG-C91-012 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Υψηλή ορατότητα Κίτρινο 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL€68.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MECHANIX SMG-C91-010 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή υψηλής ορατότητας κίτρινο L Pr
€68.07 /μονάδα