Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MCR SAFETY 240CM Classic Plus 0.35 mm PVC Poly Coat Cor, M, M | CU6QZA 26H436

MCR SAFETY 240cm Classic Plus 0.35 mm PVC Poly Coat Cor, M, M

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6QZA Μοντέλο: 240cmΣταυρός: 26H436

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MCR SAFETY 240CL Classic Plus 0.35 mm PVC Poly Coat Cor, L, L | CU6QYZ 26H435 240CL€19.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MCR SAFETY 240cm Classic Plus 0.35 mm PVC Poly Coat Cor, M, M
€20.09 /μονάδα