Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA M16280RCL Διάφανο φως Κόκκινο στρογγυλό 2-1 / 2 διάμετρος | AD2UVC 3UKK6

MAXXIMA M16280RCL Clearance Light Led Κόκκινο Στρογγυλό 2-1/2 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UVC Μοντέλο: M16280RCLCross Ref: 3UKK6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€16.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε40mA
Διάμετρος2.5 "
Ύψος3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούγύρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΡοδέλα
Πηγή ενέργειας12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
MAXXIMA M16280YCL Διάφανο φως κεχριμπάρι 2-1 / 2 ίντσες διάμετρος | AD2UVG 3UKN4 M16280YCLΚεχριμπάρι€16.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA M16280RCL Clearance Light Led Κόκκινο Στρογγυλό 2-1/2 Διάμετρος
€16.59 /μονάδα