Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXXIMA 3LXF7 Clear Light Light Amber Rectangular 3-3 / 16 L | AD2AEQ

MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rectangular 3-3/16 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AEQ Μοντέλο: 3LXF7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως δείκτη εκκαθάρισης
Βασικό υλικόΠολυανθρακικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε50mA
Ύψος1.125 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος3.187 "
Σχεδιασμός φακούΟρθογώνιος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Πηγή ενέργειας12 VDC
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φακούΒασικό υλικόΧρώμαΥλικό φακούΒάσηΠλάτοςΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΤιμή
MAXXIMA 3JYC3 Clearance Light Led Red Surface Oval 3 L | AC9UBL 3JYC3ΩοειδήςΕπιχρωμιωμένο πολυανθρακικόRedΠολυανθρακικόΕπιφάνεια2"40mA-€18.11
MAXXIMA 3JYC5 Clearance Light Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5ΩοειδήςΕπιχρωμιωμένο πολυανθρακικόΚεχριμπάριΠολυανθρακικόΕπιφάνεια2"40mA-€17.92
MAXXIMA 3JYD6 Clearance Light Red Surface Oval 4 L | AC9UBP 3JYD6ΩοειδήςΠολυανθρακικόRedΠολυανθρακικόΕπιφάνεια1"110mA-€22.92
MAXXIMA 3JYD8 Clear Light Light Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8ΩοειδήςΠολυανθρακικόΚεχριμπάριΠολυανθρακικόΕπιφάνεια1"110mA-€22.67
MAXXIMA 3JYE5 Clearance Light Led Amber Oval 5-7/8 L | AC9UBW 3JYE5ΩοειδήςΠολυανθρακικόΚεχριμπάριΠολυανθρακικόΕπιφάνεια7 / 8 "60mA-€22.06
MAXXIMA 3LXF5 Clearance Light Red Rectangular 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5ΟρθογώνιοςΠολυανθρακικόRedΠολυανθρακικόΕπιφάνεια1.25 "50mA-€17.85
MAXXIMA 3LXF9 Clearance Light Red Surf Rectangular 2-1 / 2l | AD2AET 3LXF9ΟρθογώνιοςΠολυανθρακικόRedΠολυανθρακικόΕπιφάνεια1"40mA-€15.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXXIMA 3LXF7 Clearance Light Led Amber Rectangular 3-3/16 L
€18.20 /μονάδα