Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAXPURE 601-00174 TEG14AM76L3.0-PM Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 3 ίντσες | AA3PDE 11R179

MAXPURE 601-00174 TEG14AM76L3.0-PM Ferrule T316l από ανοξείδωτο ατσάλι 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3PDE Model: 601-00174 TEG14AM76L3.0-PMCross Ref: 11R179

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετάλλινος κρίκος
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι T316L
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας x Orbital Weld
Συνολικό μήκος2.25 "
Η επιφάνεια τελειώνει15 RA EP ID / 32 RA OD
Tube Size3"
Wall Πάχος0.065 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΗ επιφάνεια τελειώνειTube SizeWall ΠάχοςΤιμή
MAXPURE TEG14AM76L.5-PL Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας | AA3PCQ 11R166 TEG14AM76L.5-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD1 / 2 "0.065 "€34.99
MAXPURE TEG14AM76L.5-PM Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας | AA3PCR 11R167 TEG14AM76L.5-ΜΜ1.75 "15 RA EP ID / 32 RA OD1 / 2 "0.065 "€51.17
MAXPURE TEG14AM76L.75-PL Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσες | AA3PCT 11R168 TEG14AM76L.75-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€32.21
MAXPURE TEG14AM76L.75-PM Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 ίντσες | AA3PCU 11R169 TEG14AM76L.75-ΜΜ1.75 "15 RA EP ID / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€51.17
MAXPURE TEG14AM76L1.0-PL Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 1 ίντσα | AA3PCV 11R170 TEG14AM76L1.0-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD1"0.065 "€32.16
MAXPURE TEG14AM76L1.0-PM Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 1 ίντσα | AA3PCW 11R171 TEG14AM76L1.0-ΜΜ1.75 "15 RA EP ID / 32 RA OD1"0.065 "€49.17
MAXPURE TEG14AM76L1.5-PL Ferrule T316l Ανοξείδωτο ατσάλι 1-1 / 2 ίντσες | AA3PCX 11R172 TEG14AM76L1.5-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD1.5 "0.065 "€30.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXPURE 601-00174 TEG14AM76L3.0-PM Ferrule T316l από ανοξείδωτο ατσάλι 3 ιντσών
€101.36 /μονάδα