Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT22X8 PO, Μήκος 23 ιντσών, Βάθος 8 1/4 ίντσας, Πολυαιθυλένιο, Πορτοκαλί | CJ3WVE

MAXI-LIFT Κάδος ανελκυστήρα TT22X8 PO, μήκος 23 ιντσών, βάθος 8 1/4 ίντσας, πολυαιθυλένιο, πορτοκαλί

Είδος: CJ3WVE Μοντέλο: TT22X8 PO
€66.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Μέγεθος κοχλία5 / 16 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος8 1 / 4 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)4"
Μήκος23 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός οπών6
Προβολή9 1 / 4 "
Wall Πάχος0.5 "
Χωρητικότητα Νερού701.9 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΒάθοςΜήκοςΑριθμός οπώνΠροβολήWall ΠάχοςΤιμή
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT06X5 PO, 6 5/8 ίντσες μήκος, 5 ίντσες βάθος, πολυαιθυλένιο, πορτοκαλί | CJ3WUB TT06X5 PO1 / 4 "5"6 5 / 8 "25 3 / 4 "0.33 "€11.29
RFQ
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT07X5 PO, 7 5/8 ίντσες μήκος, 5 ίντσες βάθος, πολυαιθυλένιο, πορτοκαλί | CJ3WUC TT07X5 PO1 / 4 "5"7 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€12.39
RFQ
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT08X5 PO, Μήκος 8 5/8 ίντσες, Βάθος 5 ίντσες, Πολυαιθυλένιο, Πορτοκαλί | CJ3WUD TT08X5 PO1 / 4 "5"8 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€13.36
RFQ
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT08X6 PO, Μήκος 8 5/8 ίντσες, Βάθος 6 ίντσες, Πολυαιθυλένιο, Πορτοκαλί | CJ3WUE TT08X6 PO1 / 4 "6"8 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€16.97
RFQ
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT09X6 PO, 9 5/8 ίντσες μήκος, 6 ίντσες βάθος, πολυαιθυλένιο, πορτοκαλί | CJ3WUF TT09X6 PO1 / 4 "6"9 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€17.91
RFQ
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT10X5 PO, Μήκος 10 5/8 ίντσες, Βάθος 5 ίντσες, Πολυαιθυλένιο, Πορτοκαλί | CJ3WUG TT10X5 PO1 / 4 "5"10 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€15.64
RFQ
Κάδος ανελκυστήρων MAXI-LIFT TT10X6 PO, 10 5/8 ίντσες μήκος, 6 ίντσες βάθος, πολυαιθυλένιο, πορτοκαλί | CJ3WUH TT10X6 PO1 / 4 "6"10 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€19.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAXI-LIFT Κάδος ανελκυστήρα TT22X8 PO, μήκος 23 ιντσών, βάθος 8 1/4 ίντσας, πολυαιθυλένιο, πορτοκαλί
€66.76 /μονάδα