Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB015-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, B .015 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 Shimed Shim, Replacement Pack, B .015 x 3 x 3 Inch, PK 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YCQ Μοντέλο: MSB015-20Cross Ref: 2NZN1
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
€53.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουλοχέρηδες Shim
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Μήκος3"
ΥλικόΑνοξείδωτο 300 σειρών
Σκληρότητα RockwellC35-45
ΜέγεθοςB
Βάθος κουλοχέρηδων2.125 "
Πλάτος αυλάκωσης7 / 8 "
Ύψος καρτέλας5 / 8 "
Πλάτος καρτέλας1-1 / 2 "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Πάχος0.381mm
Ανοχή πάχους+/- 0.0005 "
ΧαρακτηριστικάΜε καρτέλα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326190080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΑριθμός κομματιώνΣκληρότητα RockwellΠλάτος αυλάκωσηςιδιοσυγκρασίαΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB001-20 Κουλοχέρηδες, Ανταλλακτικό πακέτο, B .001 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.025mm+/- 0.0001 "€62.15
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB002-20 Κουλοχέρηδες, Ανταλλακτικό πακέτο, Β .002 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.051mm+/- 0.0001 "€47.30
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB003-20 Κουλοχέρηδες, Ανταλλακτικό πακέτο, B .003 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCL 2NZL6 MSB003-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.076mm+/- 0.0002 "€48.13
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB004-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, B .004 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.102mm+/- 0.0002 "€48.13
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB005-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, B .005 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.127mm+/- 0.0003 "€46.73
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB010-20 Shotted Shim, Ανταλλακτικό πακέτο, B .010 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.254mm+/- 0.0005 "€53.12
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN MSB020-20 Slotted Shim, Ανταλλακτικό Πακέτο, B .020 x 3 x 3 ίντσες, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20Ανοξείδωτο 300 σειρών-C35-457 / 8 "Πλήρες σκληρό0.508mm+/- 0.0005 "€60.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 Shimed Shim, Replacement Pack, B .015 x 3 x 3 Inch, PK 20
€53.68 /μονάδα