ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN B7-1-7-8 Stud με σπείρωμα, B7 Ptfe, 1-8 Μέγεθος νήματος, Μήκος 7 ίντσες, 8Pk | AE4YFL 5NYN6

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-7-8 Stud με σπείρωμα, B7 Ptfe, Μέγεθος κλωστής 1-8, Μήκος 7 ίντσες, 8 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YFL Μοντέλο: B7-1-7-8Cross Ref: 5NYN6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Τάξη2A
φινίρισμαPTFE (Φθοροπολυμερές)
ΒαθμόςB7
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος7"
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. ΕύροςΈως 1100 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.64
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-7-8 Stud με σπείρωμα, B7 Ptfe, Μέγεθος κλωστής 1-8, Μήκος 7 ίντσες, 8 Pk
€154.04 /πακέτο