ΠΡΟΪΟΝΤΑ MAUDLIN B7-1.125-7.25-8 Stud με σπείρωμα, B7 Ptfe, 1-1/8-8 Μέγεθος κλωστής, 7-1/4 Inch Length, 8Pk | AE4YFT 5NYP2

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7.25-8 Σπειροειδές Stud, B7 Ptfe, 1-1/8-8 Μέγεθος νήματος, Μήκος 7-1/4 ίντσες, 8 Pk

Είδος: AE4YFT Μοντέλο: B7-1.125-7.25-8Cross Ref: 5NYP2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€191.31 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Τάξη2A
φινίρισμαPTFE (Φθοροπολυμερές)
ΒαθμόςB7
ΥλικόB7 κράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος7.25 "
Σκληρότητα RockwellC35
Θερμ. ΕύροςΈως 1100 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-8
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)247.65
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7.25-8 Σπειροειδές Stud, B7 Ptfe, 1-1/8-8 Μέγεθος νήματος, Μήκος 7-1/4 ίντσες, 8 Pk
€191.31 /πακέτο