MATCO-NORCA 330-139 Σφιγκτήρας επισκευής Three Bolt 6 Inch 304 Stainless Steel | AE7BLW 5WMT6

MATCO-NORCA 330-139 Επισκευαστικός σφιγκτήρας τριών μπουλονιών 6 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BLW Πρότυπο: 330-139Cross Ref: 5WMT6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€152.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μήκος9"
ΥλικόΑνοξείδωτο χάλυβα τύπου 304
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα6"
Tube Size6"
ΧαρακτηριστικάΤρία μπουλόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)36.58
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για ένωση δύο μήκους παρόμοιου σπειρώματος ράβδου, Temp. Εύρος -40 έως 212 F, Βαθμολογία πίεσης 150 PSI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
MATCO-NORCA 330-029 Σφιγκτήρας επισκευής Three Bolt 3/8 Inch 304 Stainless Steel | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Τρία μπουλόνια€58.10
MATCO-NORCA 330-0312 Σφιγκτήρας επισκευής Four Bolt 1/2 Inch 304 Stainless Steel | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Τέσσερα μπουλόνια€72.04
MATCO-NORCA 330-0412 Σφιγκτήρας επισκευής Four Bolt 3/4 Inch 304 Stainless Steel | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Τέσσερα μπουλόνια€81.57
MATCO-NORCA 330-049 Σφιγκτήρας επισκευής Ανοξείδωτος χάλυβας 3 μπουλόνι 4/304 ίντσας 7 | AE5BKY 4WMPXNUMX 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Τρία μπουλόνια€60.68
MATCO-NORCA 330-0512 Σφιγκτήρας επισκευής Four Bolt 1 Inch 304 Stainless Steel | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Τέσσερα μπουλόνια€89.21
MATCO-NORCA 330-059 Σφιγκτήρας επισκευής Three Bolt 1 Inch 304 Stainless Steel | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Τρία μπουλόνια€67.29
MATCO-NORCA 330-0612 Σφιγκτήρας επισκευής Four Bolt 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Τέσσερα μπουλόνια€97.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MATCO-NORCA 330-139 Επισκευαστικός σφιγκτήρας τριών μπουλονιών 6 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€152.92 /μονάδα