MASTER MH-75T-KFA Θερμοσίφωνας με κηροζίνη 75000 BtuH | AH3KNZ 32MY51

MASTER MH-75T-KFA Kerosene Forced Air Heater 75000 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KNZ Μοντέλο: MH-75T-KFACross Ref: 32MY51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€775.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας με κηροζίνη
Ροή αέρα240 cfm
Ενισχυτές AC1.5
Έξοδος BtuH75,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
καλώδιο Μήκος3"
Τύπος καυσίμουΚηροζίνη / ντίζελ
Περιοχή θέρμανσης1875 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος15 "
Hz60
Μήκος30 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΑυτόματη απενεργοποίηση ασφάλειας
Χωρητικότητα Δεξαμενής5.0 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.107
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)81.79
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 0.52 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 9

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MH-75T-KFA Kerosene Forced Air Heater 75000 BtuH
€775.52 /μονάδα